曜日別特売
A-464-C-1-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509634

A-464-C-1-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509634
A-464-C-1-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509634
A-464-C-1-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509634
A-464-C-1-1(TAK55) 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509634

薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79509634品番A-464-C-1-1(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,658
販売価格(税別)
3,325

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)長さ(mm)143タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする