薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79509650 品番A-464-C-2-1(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,005
販売価格(税別)
2,732
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 長さ(mm)121 タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする