A-1140-2-1(TAK55) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509799

A-1140-2-1(TAK55) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509799
A-1140-2-1(TAK55) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509799
A-1140-2-1(TAK55) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509799
A-1140-2-1(TAK55) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 79509799

ステンレス 防水ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79509799品番A-1140-2-1(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,273
販売価格(税別)
11,157

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途
屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)長さ(mm)120タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする