ステンレス 防水ハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79509808 品番A-1140-3-1(TAK55)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,688
販売価格(税別)
10,625
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 付属品大ナット・ビスセット 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 長さ(mm)102 タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1140-1、2、3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ鏡面バフ研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする