モノタロウの ロックアウト
グループロックアウト用ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79509896
品番
BD-X02
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一度に大人数の作業者が、同時に複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。
現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
用途
グループロックアウト
材質
スチール
質量(kg)
1.5
タイプ
側面金具付
取付穴径(Φmm)
(パドロック)7.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
233×95×154
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※パドロックは付属しません。別途お買い求めください。