シース熱電対 ヘッドレスタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79509930 品番1HKF013(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。

素線の種類K クラスJIS クラス2 シース外径(Φmm)1 肉厚金属シース外径の10%以上 材質SUS316(保護管) 保護管長L(mm)100/300/500/1000 形状密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃)650(限度) 長さ(mm)300 補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付 仕様素線径:金属シース外径の15%以上 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする