放射温度計

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79510894 品番 IR-HASNN(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300〜1000℃)用、高温(600〜2000℃)用に加え、2色形(600〜2000℃)と単色形(400〜3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。
K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。

仕様(信号変調)ピーク、ディレイ 測定範囲(℃)600〜2000 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値 測定方式狭帯域放射温度計 表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示 精度(℃)±1℃以内 分解能(℃)1 記憶方式SDカード 2GB以下 応答時間(秒)0.2 測定距離(mm)4000 測定波長(μm)0.9 検出素子Si 精度定格1000℃未満:±6℃/1000〜1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2% 放射率補正0.100〜1.900(0.01ステップ) 測定径(Φmm)20 通信機能RS-232C
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする