※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防滴形温度カードロガー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79512188 品番 MR5300(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

最大6000データの温度を収録できます。
温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。
パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。

種別本体 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 精度±0.5℃±1digit(at-5〜50℃、左記以外は±1℃±1digit) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数1点 温度測定範囲(℃)-40〜60、0〜100、50〜150 使用環境温度(℃)-20〜55(本体) データ数6000(60分間隔・約8ヶ月) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 積算機能H積算またはL積算
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
※外付温度センサは付属していません。
※内蔵センサ使用時の測定範囲は-20〜55℃です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする