画像準備中

小形熱画像センサ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(℃)-20〜300 インターフェイスイーサネット 注文コード79512565 品番TP-L0225EN(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は測定範囲・インターフェイス・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。

測定範囲(℃)-20〜300 インターフェイスイーサネット フレームレート3Hz 測定視野角(°)25×25 電源(V)DC12〜24 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 画素数2000画素
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする