小形熱画像センサ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79512590 品番TP-L0260EN(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。
小形、軽量設計です。
PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。
警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。

画素数48×47 用途設備の異常発熱監視。 仕様フレームタイム/3Hz 質量(g)150 電源DC12〜24V 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72 分解能(空間)21.8mrad 温度表示(最小)0.5℃ 保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時) 視野角(測定視野角)60×60 測定温度範囲(℃)-20〜300
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする