スマートバイブロ(FFT分析付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79512870 品番 VM-4424H(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定)
一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。
PEAK・RMS・EQPを測定
簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。
FFT分析
振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。
波形収録機能(SDカードへの収録)
データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。

特性
振動数特性:
±5%(10Hz 〜 5kHz)
+30% / -50%(5Hz〜10Hz、5kHz〜10kHz)
振動数範囲(Hz)
5Hz 〜 10kHz(加速度)
10Hz 〜 1kHz(速度)※
10Hz 〜 150Hz(変位)※
1kHz 〜 10kHz(ベアリング)
3Hz 〜 1kHz(H 関数)
※ 速度・変位の上限振動数は、加速度 450m/s2 で制限を受けます。
記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-p レンジです。
測定範囲
加速度 , 速度 , 変位:6 レンジ , オートレンジ
ベアリング:6 レンジ,オートレンジ
H 関数:6 レンジ,オートレンジ
レンジ
最大レンジ:
加速度 ,H 関数 :300m/s(RMS,EQP,PEAK) 2
速度 :1000mm/s(RMS,EQP,PEAK)
変位 :10mmp-p(EQP,PEAK)
指示
PEAK:加速度・速度・変位
EQP:加速度・速度・変位
RMS:加速度・速度
精度
感度誤差:±5%(1kHz 基準、FS 値に対して)
レンジ切替誤差:±2%(1kHz 基準 )
指示値直線性:±1%(1kHz 基準、FS 値に対して)
出力
AC OUT:0 〜±1V(負荷 10kΩ以上)
DC OUT:0 〜 +1V(負荷 10kΩ以上)
メモリー
SDカード対応
波形採取可能
保存時間:0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒
サンプリング周波数:51.2kHz
センサーセンサー原理:圧電式加速度型 周波数サンプリング周波数:51.2kHz 電源単3電池 × 2本(連続 20 時間以上) 本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm 質量(g)約 230g(電池含む) 機能△f:25HZ、12.5HZ、6.25HZ 内容【書類】試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※製造時の検査データを基に校正関連書類を発行致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする