普及ノギス

(12件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0.05〜200 注文コード79512940 品番19912(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は測定範囲・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。

測定範囲(mm)0.05〜200 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 質量(g)180 デプスバー(有・無) 用途様々な寸法測定に使用するノギス 仕様- 寸法d(mm)50 寸法a(mm)296 最小表示量(mm)0.05 寸法e(mm)55 寸法b(mm)90 機能- 本体サイズ(mm)296×90×8 主な用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 寸法c(mm)18 寸法g(mm)3.6 寸法f(mm)16 最大許容誤差(μm)±70 特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。 校正証明書校正企業実施校正書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-12
用途:
D.I.Y オートバイ整備
建設業・工事業

非常にちゃんとしています。ちゃちくない。基本機能がきちんと作られてます。動きもスムーズ、軽くない。
惜しいのは透明ケース?ビニールがすぐに割れます。
測定器なんで工具箱に入れるにもケースに入れておきたいのですが、、、無理くり透明テープで補強しながら使ってます。

対象商品:
68537926
2022-03-31
用途:
自転車部品の計測や、一般的な精密計測に使用。
三津屋サービス 様 (サービス業)

ダイアル式プラスッチックのシンワのノギスを使っていましたが、精度が良いか悪いか判別が難しく、機械式の当ノギスを購入しました。安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
68537926
2021-05-19
用途:
卓球用品の厚等等の精密測定
サービス業

ブレや緩みもなく、精度の高さを感じる。カーソルの重さも丁度良い

対象商品:
68537926
2018-11-01
用途:
使い勝手良いです。

大きくないノギスなので、細かい作業に向いてます。
シンワのノギスなので問題なく使えます。

対象商品:
68537926
2018-09-05
用途:
ボルトサイズ の計測 他
有徳工業有限会社 様 (建設業・工事業)

デジタル式は持ってましたがシンプルにバーニャ式を購入しました。使いやすさがあり安心しました、

対象商品:
68537926
2017-08-29
用途:
木工&部品計測
サービス業

国産なので精度も安心で価格もお手頃です。難点はスライドが硬い位でしょうか?

対象商品:
68537926
2017-04-03
用途:
木工加工時 全般
株式会社 大湊文吉商店 様

M社やモノタロウオリジナルなども買いましたが、数量の中で安定しているのはシンワだと思います。デジタルも数丁使っていますが、現場の声としては普及型が扱いやすいようです!

対象商品:
20721462
2017-05-12
用途:
円筒の計測

・メモリがステンレスに刻印されているが、色が着けてあれば見やすいと 思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする