ポケットノギス

(52件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書校正企業実施校正書 注文コード79512976 品番19518(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

小型タイプのノギスで携帯に便利です。

測定範囲(mm)0.1〜100 最小読取値(mm)0.1 用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 全長(mm)157 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 寸法d(mm)28 寸法a(mm)157 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)37 寸法b(mm)52 デプスバー有り 本体サイズ(mm)157×52×5 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.5 寸法f(mm)12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。 校正証明書校正企業実施校正書
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
ボルトナット径・塩ビパイプ径・ベルト巾・ドリルビットで開けた穴の深さ確認

計測機器ですから大きなノギスは大切に保管場所に保管しています。ですから取りに動いて計測するということになります。しかし、このノギスは、金属ですから厚みがなく、摩擦で角が取れることもなく、ノート、携帯、バッグなどと一緒に持ち歩いていてチョコチョコ計測や確認をしています。小物の直径や巾、穴の深さ、塩ビの接合部の深さなど持ち歩いてミリ単位の精度が必要なところを確認、計測しています。持ち歩けるノギスはすぐはかれますから重宝しています。

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
ノギスの使い方練習用に(学生向け)
教育・研究機関

安価でもきちんとデプスバーもあってしっかりとしたノギスなのでありがたい。使い方が下手な学生が扱うと時々バーニヤ滑り止め用の金属バネが外れたり、緑のカバーが外れたりすることがあるが、価格相応でもあるし、使い方のせいだし、どちらも直せるので、これで充分だと思う。

2025-07-04
用途:
丸棒・板厚等の測定

ポケットに入れていつで見使えるので便利です
制度を要求しない所で使うにはすごくいい

対象商品:
03788425
2023-10-10
用途:
農機のメンテナンス時
黒部_園 様 (農・林・水産業)

バーニアで正確に計測出来るので小さい互換部品を探すのがらくになりました!

対象商品:
03788425
2023-06-17
用途:
作業時
伊藤仏壇漆工 様

簡単にネジの長さを確認するときなど、測定には若干不向きですが、いつでも確認出来るように胸ポケットに入れておく用です。

対象商品:
03788425
2021-11-27
用途:
カーテンレール取り付け工事
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

計測器としてのコストパフォーマンスに優れて問題ございません

1人が参考にしています
対象商品:
03788425
2023-03-25
用途:
車両のメンテナンス

紛失してしまったので購入した。しっかりしたつくりで満足です。

対象商品:
03788425
2021-07-03
用途:
針金等の、太さの確認
建設業・工事業

ポケットサイズで、収納に困らず、いつでもすぐ使えて便利だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする