ファイバーノギス ダイヤル式

(4件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書校正企業実施校正書 注文コード79512985 品番19932(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。

測定範囲(mm)0.1〜150 最小読取値(mm)0.1 用途様々な寸法測定に使用するノギス 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 寸法(mm)224×77×15 質量(g)44 寸法d(mm)39 寸法a(mm)224 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)38 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)224×77×15 寸法c(mm)14 寸法g(mm)3.8 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。 校正証明書校正企業実施校正書
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537971
2021-08-03
用途:
工作時の計測
サービス業

以前より愛用してて壊れたので2個目です、まぁ樹脂製なのでメッチャ細かな計測には向いてませんが、模型工作レベルなら十分で老眼の目には有難いです。軽いのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
68537971
2021-03-13
用途:
鋼材の加工、農機具等の修理や溶接等に使用。
コンコンきつね洞 様 (農・林・水産業)

老眼になり見えにくくなり、一度デジタルノギスにしたが急ぐ時に電池が切れていたり何かいいものがないか探していたので。現在は満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68537971
2018-04-28
用途:
板厚測定

平板やフラットバーのサイズを測る時に重宝しています。とにかく見やすいですし、デジタルと違い電池切れの心配もない。特に老眼の人にはお勧めです。

対象商品:
68537971
2015-08-27
用途:
軽すぎる

携帯用なら使い勝手がいいかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする