曜日別特売
62605(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) テーパーゲージ シンワ測定 79513177

62605(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) テーパーゲージ シンワ測定 79513177
62605(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) テーパーゲージ シンワ測定 79513177

テーパーゲージ

(4件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)15~30注文コード79513177品番62605(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。

用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ測定範囲(mm)15~30硬度HV400以上材質ステンレス寸法(mm)154×31×1.2質量(g)29目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541435
2021-10-03
用途: 計測 隙間 穴径
建設業・工事業

この手の商品は 中々店頭には無いので助かる
0~15では測れない物も測れる

対象商品 : 68541435
2019-05-27
用途: 鉄骨継ぎ手のボルト穴の確認
株式会社西日本超音波試験建設業・工事業

今までは鋼製スケールで測定していましたが測定の正確さと能率がアップしました

対象商品 : 68541435
2018-02-12
用途: ボア測定

他社の商品のように、裏面に誤差の換算表があればなお良い。

対象商品 : 68541435
2016-11-23
用途: 機械メンテナンスギャップ計測時
建設業・工事業

改善点はとくにないと思います。
このままで使いやすいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする