コンベックス タフギア SD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル 注文コード79513229 品番80876(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はテープ長さ・目盛仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(本体)ABS樹脂 仕様ベルトクリップ付、ストラップ付 質量(g)314 寸法(mm)80×78×45 長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m) 爪部マグネット爪 用途長さの測定などに使用するコンベックス
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする