TESTO465回転計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79513378 品番0563 0465(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

非接触、接触の2通りの回転測定ができます。
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。
最大600mm離れた対象物を計測可能。

セット内容本体、電池 測定範囲1〜99999rpm 外形寸法(mm)144×58×20 分解能0.01rpm(+1〜+99.99rpm)、0.1rpm(+100〜+999.9rpm)、1rpm(+1000〜+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 材質(ハウジング)ABS樹脂 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 動作温度0〜50
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする