TESTO460非接触式回転計

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79513396 品番0560 0460(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。

計測範囲(回転速度)100〜29999rpm 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100〜999.9rpm)、1rpm(1000〜29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0〜50
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10936667
2017-02-05
用途:
子どもたちにコイルでモーターを作らせ、より速く回転する条件を見つけさせるために使います。
岡崎市少年少女発明クラブ 様 (教育・研究機関)

使用して分かった事なんですが、かなりの測定に幅がある事ですね。マックスとミニマムの値に1割から2割程度の差が出てしまう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする