デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0.001〜25 校正証明書校正企業実施校正書 注文コード79513405 品番19825(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品球面アタッチメント、カギスパナ、電池フタ用スパナ 仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応 材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂 質量(g)290(電池含) 径(Φmm)6.5(アンビル) 測定範囲(mm)0.001〜25 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 本体寸法(mm)60×167×27 使用温度(℃)0〜40 測定力(N)5〜12 最小読取値(mm)0.001 文字高(mm)10 製品質量(g)290 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 本体サイズ(mm)60×167×27 許容誤差最大:±0.003mm 防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)ステンレス 最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】 特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。 材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 Bluetooth4.2 通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です) スピンドル径(Φmm)6.5 校正証明書校正企業実施校正書
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする