曲尺 シルバー 表裏同目 JIS

(6件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長枝(mm)320 注文コード79513570 品番10294(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長枝・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。

精度
直角度:100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差:全長±0.2mm
目盛範囲
(長枝)外30cm
(短枝)外15cm
長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)60 目盛表裏同目 JIS規格適合 測定範囲(cm)0〜30 JIS規格取得取得済
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02450323
2018-04-16
用途:
ブロック工事
建設業・工事業

コーナー部分が厚いので丈夫で使いやすいです。長く使えそうです。

対象商品:
02450323
2015-12-13
用途:
家具製作

いい

1人が参考にしています
対象商品:
02450323
2012-08-10
用途:
日曜大工
片山モータース 様

シンワの製品は信頼できる。
測定物は、ほとんどシンワで揃えています。

対象商品:
02450332
2013-03-12
用途:
金属加工のけがきなど

問題なし。

対象商品:
02450323
2012-03-19
用途:
型枠加工時及び墨出し
佐野組 様

ホームセンターよりずいぶん割安で満足してます

対象商品:
02450323
2014-09-16
用途:
木工事
株式会社サンショー 様

M尺が無かったので買い足し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする