曜日別特売
11207(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513624

11207(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513624
11207(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513624
11207(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513624
11207(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513624
11207(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513624
11207(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513624

曲尺厚手広巾 ステン

(3件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79513624品番11207(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。

用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)20厚さ(mm)2.0測定範囲50cm目盛表裏同目 6段目盛仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚質量(g)240直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格JIS認証品表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm裏目盛 短枝(外)25cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68535923
2023-02-14
用途: ガラスカットで直角を出す時
その他業種

外にも内にも0起点のメモリがあり便利です
適度な厚みと重みがあって、ガラスの縁に引っ掛けて直角を出す時に使いやすいです。

対象商品 : 68535914
2017-10-10
用途: 現場スケッチ

現場の装置の寸法を測るのに、大変見やすく、剛性も有り、正確に測れるようになった。

対象商品 : 68535914
2014-06-02
用途: 店舗什器のDIY
ロックメイト

両面ともに、外側内側のメモリがそれぞれ0mmから書かれている。
これが大変使いやすい。
この機能を持った製品の中で肉厚高精度、更に低価格の本品は特に良品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする