曜日別特売
11215(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513640

11215(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513640
11215(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513640
11215(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 ステン シンワ測定 79513640

曲尺厚手広巾 ステン

(3件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79513640品番11215(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。

用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)20厚さ(mm)2.0測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛仕様JISマーク材質ステンレス形状同厚質量(g)144直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格JIS認証品表目盛 長枝(外)30cm、(内)25cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)10cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)25cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)10cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68535923
2023-02-14
用途: ガラスカットで直角を出す時
その他業種

外にも内にも0起点のメモリがあり便利です
適度な厚みと重みがあって、ガラスの縁に引っ掛けて直角を出す時に使いやすいです。

対象商品 : 68535914
2017-10-10
用途: 現場スケッチ

現場の装置の寸法を測るのに、大変見やすく、剛性も有り、正確に測れるようになった。

対象商品 : 68535914
2014-06-02
用途: 店舗什器のDIY
ロックメイト

両面ともに、外側内側のメモリがそれぞれ0mmから書かれている。
これが大変使いやすい。
この機能を持った製品の中で肉厚高精度、更に低価格の本品は特に良品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする