曲尺 角厚シルバー 併用目盛

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様赤数字入、十二支付、cm/尺併用 注文コード79513755 品番10011(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けが出来ます。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

材質ステンレス 用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 仕様赤数字入、十二支付、cm/尺併用 形状角厚 寸法(mm)520×260×1.4 質量(g)91 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝外目盛:50cm 表目盛 短枝外目盛:25cm 裏目盛 長枝外目盛:尺5 裏目盛 短枝外目盛:7.5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする