10414(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定 79513780

10414(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定 79513780
10414(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定 79513780
10414(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定 79513780
10414(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定 79513780

曲尺厚手広巾 シルバー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0仕様併用目盛、赤数字入注文コード79513780品番10414(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様併用目盛、赤数字入材質ステンレス形状同厚寸法(mm)520×260×2質量(g)240直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:50cm、内目盛:45cm表目盛 短枝外目盛:25cm裏目盛 長枝外目盛:尺6裏目盛 短枝外目盛:8寸長さ許容差(mm)±0.2以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする