曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様JISマーク、赤数字入、十二支付 注文コード79513974 品番10652(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長手・仕様・RoHS指令など11種類から選べます 他の種類を見る

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

材質ステンレス 用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 仕様JISマーク、赤数字入、十二支付 形状同厚 寸法(mm)320×160×1.4 質量(g)56 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝外目盛:30cm、内目盛:25cm 表目盛 短枝外目盛:15cm、内目盛:10cm 裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目 裏目盛 短枝外目盛:15cm JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする