プラノギス ポッケ

(41件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0.1〜100 校正証明書英語版校正証明書 注文コード79514410 品番19515(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
軽量・コンパクトで携帯に便利です。
(ストラップ穴付)
丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。

測定範囲(mm)0.1〜100 最小読取値(mm)0.1 用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)15 寸法d(mm)27 寸法a(mm)161 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)41 寸法b(mm)58 デプスバー 本体サイズ(mm)161×58×7 寸法c(mm)11 寸法g(mm)3.9 寸法f(mm)15 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。 校正証明書英語版校正証明書
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
趣味で使うモーターの偏心シャフトの数字出し
サービス業

そこまで精度は必要ないので趣味で使うには十分です。愛嬌があります。
数字を固定できるネジまであれば最高ですがこの値段では欲張りですね。

2025-01-09
用途:
ネジやホース径などの測定

ネジ径やホース径など、正確でなくていいから大体の寸法を測りたい時に使ってます。プラ製なのでポケットに入れてても軽いし邪魔になりません。

2024-09-17
用途:
プリント基板設計
教育・研究機関

コンパクト軽量で実用性も問題なく使えます。視認性も良いです。

対象商品:
07337057
2024-05-28
用途:
筒の径を測る
不動産業

スケールが固定できない。価格らすれば仕方ないかも。

対象商品:
07337057
2023-07-25
用途:
年に数回しか使わない素人にはOK
自動車・二輪車・自転車関連業

同じシンワ測定のステンレス製を紛失。老眼が始まり、デジタルノギスを物色したものの、プロではないし、年に数えるくらいしか出番がないので、思い留まって当商品を購入しました。素人には満足です。
ステンレス製は迂闊にバッグやペンケースに入れると、同居人が傷付いていたことがあり、お手軽な使用ならポリカーボネート製が良さそうです。
なお、黒い工具はバッグの中で見付け難かったり、置き忘れのリスクがあり、黄色や赤色の方が良いと思うのですが、あまりないですね。

対象商品:
07337057
2022-01-21
用途:
測定
自動車・二輪車・自転車関連業

目盛りは見やすいです。ロック機能がないので、手で持って図らないといけません。

1人が参考にしています
対象商品:
07337057
2021-09-01
用途:
とりあえず測りたいときに

正確な計測にはわざわざケースから出すのが面倒ですがミツトヨのノギスやマイクロメータを使っています。とりあえず測ってみるときにはペン立てに入れたこのプラノギス(大きい方)を使っています。小さい方も気になりますが厚みの記載がないのでパス。大きい方で充分なお手軽さです。

対象商品:
07337057
2021-02-26
用途:
卓上でちょっと測りたいときに使用
製造業

金属製の物と違ってラフに扱える。
材質がプラなので精度はそれなりでしょうが、大体の寸法を測りたいときに便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする