19981(英語版一般校正証明書付) デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定 79514525

 

19981(英語版一般校正証明書付) デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定 79514525
19981(英語版一般校正証明書付) デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定 79514525
19981(英語版一般校正証明書付) デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定 79514525
19981(英語版一般校正証明書付) デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定 79514525
19981(英語版一般校正証明書付) デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定 79514525

デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル

(7件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79514525品番19981(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)
カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。

材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック
液晶表示部/ABS樹脂
電源
ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個
※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
測定範囲(mm)0.1~150器差(mm)外側/±0.3、内側±0.5質量(g)57寸法d(mm)40寸法a(mm)237最小表示量(mm)0.1本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70繰返し精度(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35170466
2020-11-24
用途: 古銭やコレクションアイテムの計測
製造業

古銭やコレクションアイテムの計測。
軽くて使いやすい。 カーボン製なので対象物を傷つける心配がほとんど無い。
0.1mmの単位まで正確に測れれば問題の無い分野で使えばベストなアイテムに感じた。

対象商品 : 35170466
2019-09-26
用途: 通常測定
有限会社本多工業

表示がインチになっています。
ミリ表示に変更できるのでしょうか?
このままでは使えません。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35170466
2019-03-16
用途: 製品検査等に
有限会社村山工作所

製品はとてもいいと思います。大事に使っていきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35170466
2017-07-28
用途: これまで旧来の新潟精機製SK-M100(100mm)を使ってましたが、加齢による細かい字が見えにくくなり今回デジタルノギスを購入しました。
ライフスタイル・プロ

非常に使い勝手が良く助かってます。デジタルノギスを推奨致します。

対象商品 : 35170466
2016-09-29
用途: 鉄板の厚みを見るのに使います。
福岡鈑金

とても軽く計りやすい良い商品です。

対象商品 : 35170466
2016-06-13
用途: 車両のブレーキシステム変更の為の寸法取得の為
covo27自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて大変使用が楽でした

対象商品 : 35170466
2010-11-19
用途: 部品の寸法チェック

最悪、内側測定面の寸法が合ってない。物が物だけに使い物にならない、良く売る気になったなあ。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品の器差は、商品詳細に記載しております通り「内側±0.5mm」でございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする