デジタルシックネスキャリパー

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英語版校正証明書 注文コード79514620 品番73746(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。

測定範囲(mm)0〜10 最小読取値(mm)0.01 測定力(N)1.1以下 用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器 寸法(mm)125×100×26 材質(本体)鉄・ステンレス 質量(g)216 径(Φmm)10(アンビル) 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)10 最大切込深さ(mm)30 平行度(μm)±8(アンビル) 測定子平行度(μm)±8 本体サイズ(mm)125×100×26 オートパワーオフ約5分 特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。 指示誤差(mm)±0.02 校正証明書英語版校正証明書
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541602
2017-12-28
用途:
製品厚み測定用

この位の価格で0.001単位まで測定できるデジタルシックネスがあればなお可

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする