曲尺厚手広巾 ステン

(3件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0 長枝(mm)520 注文コード79515119 品番11207(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長手・長枝・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。

長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 測定範囲50cm 目盛表裏同目 6段目盛 用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)240 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格JIS認証品 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 裏目盛 短枝(外)25cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0 長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68535923
2023-02-14
用途:
ガラスカットで直角を出す時
その他業種

外にも内にも0起点のメモリがあり便利です
適度な厚みと重みがあって、ガラスの縁に引っ掛けて直角を出す時に使いやすいです。

対象商品:
68535914
2017-10-10
用途:
現場スケッチ

現場の装置の寸法を測るのに、大変見やすく、剛性も有り、正確に測れるようになった。

対象商品:
68535914
2014-06-02
用途:
店舗什器のDIY
ロックメイト 様

両面ともに、外側内側のメモリがそれぞれ0mmから書かれている。
これが大変使いやすい。
この機能を持った製品の中で肉厚高精度、更に低価格の本品は特に良品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする