小型曲尺溝付ステン30×15cm裏面角目

(9件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ステンレス 注文コード79515207 品番12017(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。

長枝(mm)330 短枝(mm)165 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛裏面角目 測定範囲(cm)0〜30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07226046
2023-06-29
用途:
差し金として ミリ使用で
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

尺の同目の差し金を買うとき 安いのでついでに買ったが 結構重宝する
裏が同目の部分もあれば 丸目かなと思う寸法もあるが 案外気にせず使える
裏尺が(√2)大事な部分しかなく同目だからよいのかも

対象商品:
07226046
2022-09-02
用途:
木材加工のケガキ
電気・ガス・熱供給・水道業

一般的な曲尺です。厚みはあまりないですが、しっかりしています。
ちょこちょこ持って使用するにはいいとは思います。

対象商品:
07226046
2020-05-01
用途:
木工や厚紙プラ材など家の内外で使っています。
教育・研究機関

もともと木工用ですが厚紙やプラ板にも少しの重さがあり滑りも気にせず使いやすいです。重宝しています。

対象商品:
07226046
2019-07-06
用途:
採寸時

特に何の問題もなく使いやすい。一つ持っていると便利

1人が参考にしています
対象商品:
07226046
2017-05-14
用途:
工場製作時
建設業・工事業

原寸及び墨出しに使用しています。目盛も見易く、軽くて使いやすいです。

対象商品:
07226046
2016-03-11
用途:
型紙製作用
オールマリン 様

使いやすくこの商品だけ使っています

対象商品:
07226046
2015-04-16
用途:
自宅木工用

安いのに機能的。文字も大きく見やすい。また購入したいです。

対象商品:
07226046
2014-04-02
用途:
Home DIY

目盛が非常に見やすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする