曜日別特売
10642(英語版一般校正証明書付) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 79515329

10642(英語版一般校正証明書付) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 79515329
10642(英語版一般校正証明書付) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 79515329
10642(英語版一般校正証明書付) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 79515329
10642(英語版一般校正証明書付) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 79515329
10642(英語版一般校正証明書付) 曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】 シンワ測定 79515329

曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.4注文コード79515329品番10642(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス仕様赤数字入、十二支付、cm/尺併用形状同厚寸法(mm)320×160×1.4質量(g)56直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:30cm、内目盛:25cm表目盛 短枝外目盛:15cm、内目盛:10cm裏目盛 長枝外目盛:1尺、内目盛:7寸、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:5寸、内目盛:3寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.4長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68535616
2017-03-08
用途: 仏像彫刻の採寸
その他業種

最近仏像彫刻のカルチャースクールに通い始めました。仏像のサイズはセンチではなく、またスクールに通うため持ち歩けるサイズとしても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする