※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
スリムハンドル栓ゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
規格
Φ3
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ9
Φ10
Φ11
Φ13
Φ14
Φ15
Φ16
Φ17
Φ18
Φ19
Φ20
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79515445
品番
SHLP3-H7
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。
ゲージ部はサブゼロ処理済です。
検査成績表付です。
用途
穴径の検査に
規格
Φ3
本体寸法(mm)
W3×H110×D3
ハンドル径
Φ2
本体質量(g)
4
材質
シャンク部:ステンレス、ゲージ部:合金工具鋼
等級
H7
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面粗さ(μm)
Ra0.2以内