曜日別特売
SHLP8-H7 スリムハンドル栓ゲージ SK(新潟精機) 79515506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHLP8-H7 スリムハンドル栓ゲージ SK(新潟精機) 79515506
SHLP8-H7 スリムハンドル栓ゲージ SK(新潟精機) 79515506

スリムハンドル栓ゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
規格Φ8
内容量1本注文コード79515506品番SHLP8-H7
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。
ゲージ部はサブゼロ処理済です。
検査成績表付です。

用途
穴径の検査に
規格
Φ8
本体寸法(mm)
W8×H110×D8
ハンドル径
Φ5
本体質量(g)
27
材質
シャンク部:ステンレス、ゲージ部:合金工具鋼
等級
H7
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面粗さ(μm)
Ra0.2以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする