フォークテスター

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 交流電流(A)200±(3%rdg+3digit) 注文コード79515855 品番0590 7551(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は交流電流など6種類から選べます 他の種類を見る

ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通を自動機能切替します。
LEDライト付きです。
相回転確認機能付きです。
アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。

直流電圧(V)1000 交流電圧(V)1000 交流電流(A)200±(3%rdg+3digit) 電源単4乾電池×2本 抵抗(Ω)100K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×62×40 質量(g)320 幅(mm)199 奥行(mm)40 高さ(mm)62 用途電気保全設備 仕様単相極性テスト:90〜690V、相回転テスト:100〜400V 外形寸法(mm)199×62×40 電圧(V)(AC/DC)6〜600±(1.5%rdg+3digit) 抵抗(kΩ)30〜100 バッテリー単四電池×2 導通テスト30Ω以下
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする