商品画像1

デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79515880 品番05710(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。
オートパワーオフ機能付き。
背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。
ソフトケース付き。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5 質量(g)101(電池含む) 電源CR2032(3V)リチウム電池×1個 用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に 適合規格IEC61010-1 準拠 CATU 600V、CATV 300V 表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ 電池寿命(時間)120 使用温湿度範囲0〜40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事) 保存温湿度範囲-10〜60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

デジタルマルチメーター/SD-10【エンジニア】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする