※文字盤

トリメトロン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定力(N)1.18 目量10μm 注文コード79515925 品番2S-010(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は測定力・目量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。
時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。
【1Sシリーズ】
より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。
耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。
耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。
【2Sシリーズ】
表示が大きく読みやすい。

測定力(N)1.18 目量10μm 精度(μm)±5 指示範囲(mm)±0.6 裏ぶた仕様フラットバック(F-M101) 仕様接点はボディに接続されています。 ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) 測定子F-001 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷) スピンドル(mm)2.8
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする