エレメトロン検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット測定範囲(mm)±0.5測定力(N)0.0196注文コード79515995品番DTH-L02(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様-ストローク(mm)1.5質量(g)約115(本体のみ)測定範囲(mm)±0.5使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)3測定力(N)0.0196分解能(μm)0.1ステム径(Φmm)-同梱部品ステムホルダー測定子F-138端子F-138繰返し精密度(μm)0.3位置零点:約0.5mm精度保証温度(℃)24±5校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする