AA-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 79516170

AA-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 79516170
AA-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 79516170
AA-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 79516170
AA-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 79516170

台付直角定規 2級

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(mm)
150
校正証明書
付き
注文コード
79516170
品番
AA-S150(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

非焼入れで、研磨仕上を施しております。

底面の全長(mm)
100
材質
本体/機械構造用炭素鋼
幅(mm)
短片:22、長片:24
厚さ(mm)
短片:18、長片:3
全長(mm)
長片:150
呼び寸法(mm)
150
直角度(mm)
±0.035
本体寸法(mm)
W100×H150×D18
本体質量(g)
365
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450804
2021-06-11
用途: DIYや補修時
その他業種

がっしりとした重み、頑丈イコール正確な90°。そのサイズ感。安心が持てる。

対象商品 : 02450777
2013-06-02
用途: フライス盤のバイス平行出しに使用

フライス盤の精密バイスの平行出しに使用しています。短方向の厚みが有り又長方向の厚みも丁度良く出来ているのでフライステーブル上の平行出しが迅速に行える。重さ、大きさも程よく素人には貴重な冶具の一つです。

1が参考にしています
対象商品 : 02450944
2019-02-27
用途: ジュエリー製作
卸売・小売業

焼き入れが入っていないので、70cm位の高さから木のフローリングに落下した際、スコヤの角部分の数か所が潰れてしまった。以前(約12年前)購入した同社の同サイズのスコヤは、もう少し強度があるように感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする