ニューストロング販売
MC用ハイトブロック(Cタイプ)
ブッシングタイプのプレートやブロックなどに使用出来ます。
用途
ワークの位置決めやネジ穴を利用したクランプ作業に便利。
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※無理な締め付けはしない事。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
ボルト径寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04425746
HB-4016CL
837-8463
40
140
40
M16
¥
32,783
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
04425798
HB-5016CL
837-8471
50
140
50
M16
¥
32,783
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
04425920
HB-4012CL
837-8462
40
140
40
M12
¥
29,030
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
04425947
HB-5012CL
837-8470
50
140
50
M12
¥
32,783
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
04426087
HB-3012C
837-8461
40
145
30
M12
¥
20,833
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください