島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
分析天びん AP124X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79516336
品番
S321-74000-04(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類
分析天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
120
最小表示(mg)
0.1
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
91
応答時間(秒)
約2
温度係数
±2ppm/℃ (10〜30℃)
繰返し性
0.1mg
校正範囲
45〜120.009g(100g)
校正分銅
内蔵
使用温度範囲(℃)
5〜40
使用環境湿度(%)
20〜85
質量(kg)
7.0
出入力端子
RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性
±0.2mg
入力電源
(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器
有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×367×345
仕様
USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500