分析天びん AP224X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79516354 品番 S321-74000-05(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。

種類分析天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)91 応答時間(秒)約2 温度係数±2ppm/℃ (10〜30℃) 繰返し性0.1mg 校正範囲95〜220.009g(200g) 校正分銅内蔵 使用温度範囲(℃)5〜40 使用環境湿度(%)20〜85 質量(kg)7.0 出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ 直線性±0.2mg 入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz 表示器有機EL表示器(ドットマトリクス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345 仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする