上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79516467 品番 UP2202Y(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。

ひょう量(g)2200 計量皿寸法(mm)約170×180 仕様応答時間(代表値):約0.6〜約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 質量(kg)約2.9 質量(g)約2900 種類台はかり 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 感度±3ppm/℃(10〜30℃) 応答時間約0.6〜約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く) 表示形式デジタル 繰返し性≦0.01g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約176×189 直線性± 0.02g 計量皿形状 秤量(g)2200
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする