曜日別特売
1.5号 レグロンインターナショナル サスペンドタイプ(ナイロン) トアルソン 79516747

1.5号 レグロンインターナショナル サスペンドタイプ(ナイロン) トアルソン 79516747
1.5号 レグロンインターナショナル サスペンドタイプ(ナイロン) トアルソン 79516747
1.5号 レグロンインターナショナル サスペンドタイプ(ナイロン) トアルソン 79516747
1.5号 レグロンインターナショナル サスペンドタイプ(ナイロン) トアルソン 79516747

レグロンインターナショナル サスペンドタイプ(ナイロン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数1.5注文コード79516747品番1.5号
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

あらゆるシーンに適応する/ルアーフィッシングで威力を発揮

用途複合新素材による特殊樹脂加工を施したサスペンドライン。全ての海釣り、ルアーフィッシングまであらゆるジャンルに適応します。長さ(m)600ライン色ブルー号数1.5標準強力(lb)6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする