※製品紹介
ジャパンメディカル
ジャパンメディカルの 靴関連用品
ジャパンメディカルの その他靴関連用品
ゴム製防水シューズカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100ペア)
注文コード
79516887
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
天然ゴム製だから靴にフィットしてズレにくく、高グリップ力で滑りづらい。コンパクトにたためて、持運びも簡単!
用途
雨の日や濡れた場所での作業に便利な防水シューズカバー。雨具、防水シューズ、防水ブーツ、レインシューズ、防水スニーカー、レインブーツ、レインパンプス、レインスリッポン、レインスニーカー、防水パンプス、防水スリッポン、ゴムスリッポン、コックシューズ、メンズスリッポン、レディーススリッポン、長靴、農作業、野外作業、雨靴、通勤用、通学用、学校、雪対策、自転車、バイク、ランニング、アウトドア、レインシューズ、畜産、災害用、登山用
材質
天然ゴム
色
黒
サイズ
M
サイズ(cm)
22-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980