山豊テグス
蛸専用 PE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
号数
16
注文コード
79517167
品番
16号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
岸壁に張り付いた蛸を引き剥がす高強度と、底質の把握が容易な高感度を兼備。ラインカラーは墨が付いても汚れが目立ちにくいグレーとなっています。
材質
スーパーPE100%
長さ(m)
30
ライン色
グレー
号数
16
強力(kg)
AVE:70
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。