ご自宅のお風呂で手軽にハワイアンリゾート気分が味わえる入浴剤、「アロハバス」シリーズです。
南国の青い空をバックに咲く白く美しいプルメリアの柔らかな香りがバスルームに広がりハワイアンな雰囲気を味わえます。
湯色は、華やかなビタミンカラーです。
優雅なバスタイムを楽しみたい方や、お風呂でリフレッシュしたい方におすすめです。
華やかなパッケージなので、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。
「アロハバス」シリーズはこちらのスイートプルメリアの他にトロピカルマンゴージューシーパイナップルがございます。
浴槽や風呂釜を傷めるイオウが入っていないので安心してお使いいただけます。
浴槽のお湯(約180L)に1包(40g)を入れ、よくかきまぜてご入浴ください。
安心の日本製です。