※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

AFG30-N03B-6-D モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC 79518156 AFG30-N03B-6-D モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC 79518156 AFG30-N03B-6-D モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC 79518156

モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

(1件のレビュー)
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ30 管接続口径3/8 取付ブラケット付き 注文コード79518156 品番AFG30-N03B-6-D
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はボディサイズ・管接続口径・取付など1560種類から選べます 他の種類を見る

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現
遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。
フラットで一体感のあるデザイン

用途水滴除去 取付ブラケット付き ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 処理空気量(L/min(ANR))1500 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 表示単位MPa,℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(1.68MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
コンプレッサーの水抜き
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンプレッサー吐出口にエアーフィルターつけていたが、エアーブローすると水が出る。特に夏場。色々調べたら、エアーフィルターではなく、ウォーターセパレーターを付けると知りました。これを付けてから、水分がかなり除去されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする