曜日別特売
2243542170 MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01 MOFT(モフト) 79518647

2243542170 MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01 MOFT(モフト) 79518647
2243542170 MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01 MOFT(モフト) 79518647
2243542170 MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01 MOFT(モフト) 79518647
2243542170 MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01 MOFT(モフト) 79518647
2243542170 MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01 MOFT(モフト) 79518647
2243542170 MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01 MOFT(モフト) 79518647

MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-012243542170

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79518647
品番
2243542170
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

手軽に始めるスタンディングワーク
近年少しずつ注目されているスタンディングデスクですが、 立ちながら作業を行う際、
手のひらがノートPCに自然にあたる高さに設計されています。
MOFT Zはスタンドからあっという間にスタンディングモードになり、お手軽にスタンディングワークを実現!
見つかるあなたの最適角度
折り紙にヒントを得た「Z」構造の「MOFT Z スタンディングデスク&スタンド」。
立った姿勢でスタンディングデスクとして、座った姿勢で4段階の角度調節が可能なスタンドとして使用でき、
カフェや自宅、職場などあらゆるシーンにぴったりな角度が見つかります。
座るからスタンディングワークを3秒で切り替え
MOFT Zは展開や切り替えもわずか数秒で行うことができます。
立ったり座ったり、姿勢を素早く切り替え、ものの数秒で背中のストレスを取り除き、楽しくリラックスした姿勢を取らせてくれます。

材質
PUレザー、ガラス繊維、マグネット、鉄
色
ブラック
耐荷重(kg)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする