GPIP2-1415 限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機) 79518936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

限界ねじプラグセット検査用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本
ピッチ1.5
呼び寸法M14×P1.5
M14×P1.5
M16×P1.5
M18×P1.5
M1.4×P0.3
M2×P0.4
M2.3×P0.4
M2.5×P0.45
M2.6×P0.4
M3×P0.5
M3.5×P0.6
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P0.75
M6×P1.0
M7×P1.0
M8×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.0
M10×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.0
M12×P1.25
M12×P1.5
M12×P1.75
M14×P2.0
M18×P2.5
M20×P2.5
内容量1本注文コード79518936品番GPIP2-1415
参考基準価格(税別)¥18,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。

用途
ねじの検査に
ピッチ
1.5
呼び寸法
M14×P1.5
材質
ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類
検査用ねじプラグ2級
規格
GPIP2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする