曜日別特売
27767 6本骨55cm 晴雨兼用 折畳み傘 サントス 79521770

27767 6本骨55cm 晴雨兼用 折畳み傘 サントス 79521770
27767 6本骨55cm 晴雨兼用 折畳み傘 サントス 79521770
27767 6本骨55cm 晴雨兼用 折畳み傘 サントス 79521770
27767 6本骨55cm 晴雨兼用 折畳み傘 サントス 79521770

6本骨55cm 晴雨兼用 折畳み傘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
色
ネイビー
注文コード
79521770
品番
27767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,200
販売価格(税別)
¥1,091

晴れでも雨でも大活躍!UVカット99.9%の折りたたみ傘!
晴雨兼用タイプの折りたたみ傘は、UVカット約99.9%・遮光率約99.99%の高性能で、生地裏面にはPUコーティングを施し強い日差しや熱、紫外線からしっかりガードします。暑さや熱中症対策に最適な設計で、急な雨や強い日差しにもすぐ対応できる万能アイテムです。軽量&コンパクトでバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学・レジャーや屋外作業など幅広いシーンで活躍します。毎日の持ち歩きや旅行にも便利な折りたたみ傘です。

用途
通勤・通学・レジャーや屋外作業などに。
色
ネイビー
セット内容
本体×1、カバー×1
材質
ポリエステル、PUコーティング
寸法(cm)
親骨:約55、全長:約56、直径:約96
収納寸法(mm)
約Φ60×240
骨数(本)
6
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする